Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 4,8 mm
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 4,8 mm
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 4,8 mm
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 4,8 mm
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420387
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     451480
EAN/GTIN:
     4000146451489
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Doppelendbohrer HSS-Co 4,8 mm
Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
  • Kurze Spiralen verhindern ein Verfangen beim Durchstoßen des Bleches
  • Gute Zentrierung durch Kreuzanschliff
  • Perfekt für Bleche, Profile und Hohlnietenlöcher
  • Doppelseitig verwendbar
  • Doppelte Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Bruchsicherheit durch kurze Spirale
  • Ideal für Handbohrmaschinen
  • Geeignet für Stahl, Aluminium, Buntmetalle und Edelstahl
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
17
Durchmesser:
4,8
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spitzenwinkel:
135°
Hersteller:
Projahn
Werkstoff:
HSS-Co5
Schaft:
Zylinderschaft Doppelendbohrer
Gesamtlänge:
62
Weitere Suchbegriffe: Projahn, HSS-Co, 4,8, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,25*
3 Tage
49
10
€ 5,45*
ab € 2,41*
€ 3,26*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,40*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,49*
3 Tage
49
20
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.