Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 3/8" Tiefe Stecknuss 6kant 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 3/8" Tiefe Stecknuss 6kant 18 mm
Projahn 3/8" Tiefe Stecknuss 6kant 18 mm
Projahn 3/8" Tiefe Stecknuss 6kant 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p422027
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     201180
EAN/GTIN:
     4000146201183
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
3/8" Tiefe Stecknuss 6kant 18 mm
  • Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
18
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
64
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Ausführung:
Stecknuss
Weitere Suchbegriffe: Projahn, 3/8", Tiefe, Stecknuss, 6kant, 18
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 7,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,40*
3 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,17*
3 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 8,25*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 6,37*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.