Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 3/8" Bit Stecknuss TX T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn 3/8" Bit Stecknuss TX T25
Projahn 3/8" Bit Stecknuss TX T25
Projahn 3/8" Bit Stecknuss TX T25
Artikel-Nr.:
     5417B-p422058
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     205025
EAN/GTIN:
     4000146205259
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
3/8" Bit Stecknuss TX T25
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
25
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Innen-TORX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.