Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 3/8" Umschaltknarre mit Grobverzahnung (48 Zähne)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 3/8" Umschaltknarre mit Grobverzahnung (48 Zähne)
Projahn 3/8" Umschaltknarre mit Grobverzahnung (48 Zähne)
Projahn 3/8" Umschaltknarre mit Grobverzahnung (48 Zähne)
Artikel-Nr.:
     5417B-p422142
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5210
EAN/GTIN:
     4000146152102
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
3/8" Umschaltknarre 48 Zähne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
191
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arretierbar:
Kugelarretierung
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Abtriebsgröße:
3/8
Anzahl der Zähne:
48
Hersteller:
Projahn
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 3/8, feinzahn umschaltknarre, Projahn, 3/8", mit, Grobverzahnung, (48
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,52*
€ 37,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,47*
€ 37,24*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,78*
€ 37,67*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 39,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 42,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.