Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Stecknuss 6kant 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Stecknuss 6kant 10 mm
Projahn 1/2" Stecknuss 6kant 10 mm
Projahn 1/2" Stecknuss 6kant 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p422196
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     300010
EAN/GTIN:
     4000146300107
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
1/2" Stecknuss 6kant 10 mm
  • Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
38
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Antriebsform:
Vierkant
L:
38 mm
Größe:
10 mm
Ausführung:
Stecknuss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,07*
4 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 4,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.