Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Stecknuss 12kant 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Stecknuss 12kant 12 mm
Projahn 1/2" Stecknuss 12kant 12 mm
Projahn 1/2" Stecknuss 12kant 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p422248
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     301212
EAN/GTIN:
     4000146312124
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
1/2" Stecknuss 12kant 12 mm
  • Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
38
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
L:
38 mm
Größe:
12 mm
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße:
12
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, Projahn, 1/2", Stecknuss, 12kant, 12, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,24*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,37*
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 3,39*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.