Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX16
Projahn 1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX16
Projahn 1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX16
Artikel-Nr.:
     5417B-p422295
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     320016
EAN/GTIN:
     4000146320167
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
1/2" Stecknuss Aussen-TX E-TX16
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX)
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Mit Gelenk:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Abtriebsgröße:
16
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
40
L:
40 mm
Größe:
E16 / M12
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-TORX
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,10*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,23*
€ 6,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,17*
2 Tage
15
1
€ 6,45*
ab € 5,21*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.