Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p422630 Herst.-Nr.: 508000 EAN/GTIN: 4000146508091 |
| |
|
| | |
| 1" T Gleitgriff Adapter- Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff in Verbindung mit Universalgriff 508560
- Verschiebbarer Außen-4kant – ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Norm: | DIN 3124 / ISO 2725-2 / DIN 3120 / ISO 1174 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße: | 25 | Hersteller: | Projahn | Größe / Size: | 1 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, 1", T, Adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,71* | € 39,99* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,76* | € 40,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,23* | € 40,72* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,25* | € 42,10* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,65* | € 44,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|