Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p422632 Herst.-Nr.: 510000 EAN/GTIN: 4000146002445 |
| |
|
| | |
| 1" Kardangelenk- Kardangelenk ermöglicht das Abwinkeln des Steckschlüssel-Einsatzes
- Zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen: | | Länge: | 140 | Material: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Oberflächenausführung: | verchromt | Hersteller: | Projahn | L: | 140 mm | Norm: | DIN 3124 / ISO 2725-2, DIN 3120 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, 1" |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,85* | € 82,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,08* | € 82,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,55* | € 82,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 66,58* | € 82,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,97* | € 83,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|