Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" markierter Bit Phillips Nr. 3 3er Pack L75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" markierter Bit Phillips Nr. 3 3er Pack L75 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Phillips Nr. 3 3er Pack L75 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Phillips Nr. 3 3er Pack L75 mm
Projahn 1/4" markierter Bit Phillips Nr. 3 3er Pack L75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423109
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1803-03
EAN/GTIN:
     4000146014929
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4" markierter Bit Phillips Nr 3 3er Pack L75 mm
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Klingenlänge:
75
L:
50 mm
Größe:
Nr. 3
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit (phillips), Projahn, 1/4", markierter, Bit, Phillips, Nr.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 6,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,27*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,45*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,59*
1 Tag
33
1
€ 6,45*
ab € 5,68*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.