Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit TIN Pozidriv L25 mm Nr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit TIN Pozidriv L25 mm Nr. 1
Projahn 1/4" Bit TIN Pozidriv L25 mm Nr. 1
Projahn 1/4" Bit TIN Pozidriv L25 mm Nr. 1
Projahn 1/4" Bit TIN Pozidriv L25 mm Nr. 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p423132
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3711
EAN/GTIN:
     4000146037119
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" Bit TIN Pozidriv L25 mm Nr 1
  • Die Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) verleiht dem Bit eine höhere Härte und Zähigkeit, die weniger Verschleiß versprechen
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
L:
25 mm
Größe:
Nr. 1
Vergütung Abtriebsspitze:
Titan beschichtet
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz e 6,3, bit (pozidriv), Projahn, 1/4", Bit, TIN, Pozidriv, L25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,22*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,29*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,30*
4 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.