Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6503711 1/4' Bit TIN Pozidriv L25 mm N 3711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit TIN Pozidriv Nr 1 L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Bit PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl, beschichtet mit Titan, Länge 25mm
1/4" Bit TIN Pozidriv Nr 1 L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Bit PZ1 für Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl, beschichtet mit Titan, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8670-6503711
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
6503711 1/4' Bit TIN Pozidriv L25 mm N 3711 - 1/4' Bit TIN Pozidriv L25 mm N 3711
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit (pozidriv), 3711, 6503711
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,22*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,25*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,32*
4 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,32*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.