Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" markierter Bit L75 mm Schlitz 6 mm 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" markierter Bit L75 mm Schlitz 6 mm 3er Pack
Projahn 1/4" markierter Bit L75 mm Schlitz 6 mm 3er Pack
Projahn 1/4" markierter Bit L75 mm Schlitz 6 mm 3er Pack
Projahn 1/4" markierter Bit L75 mm Schlitz 6 mm 3er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p423227
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1824-03
EAN/GTIN:
     4000146182437
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz
1/4" markierter Bit L75 mm Schlitz 6mm 3er Pack
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
6
Grundpreis:
Ja
Antriebsform:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Klingenlänge:
75
Hersteller:
Projahn
L:
75 mm
Größe:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit schlitz, Projahn, 1/4", markierter, Bit, L75, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 6,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,28*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,43*
€ 6,47*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,56*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 5,63*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.