Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 10 mm Bit Innen-6Kant 10 mm L30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 10 mm Bit Innen-6Kant 10 mm L30 mm
Projahn 10 mm Bit Innen-6Kant 10 mm L30 mm
Projahn 10 mm Bit Innen-6Kant 10 mm L30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423554
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     306100
EAN/GTIN:
     4000146002667
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 1,4x30
10 mm Bit Innen-6Kant 10 mm L30 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Antriebsgröße:
10
Klingenlänge:
30
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
Antriebsform:
Innensechskant
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, Projahn, 10, mm, Bit, Innen-6Kant
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,51*
4 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,58*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,59*
2 Tage
11
1
€ 6,45*
ab € 1,94*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.