Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 10
10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 10
Artikel-Nr.:
     8532-306100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     306100
EAN/GTIN:
     4000146002667
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 10
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
30 mm
Größe:
10 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
10 mm
Größe Schrauben:
10 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,51*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,59*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,59*
Lager 8532
11
1
€ 6,45*
ab € 1,96*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.