Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L25 mm Clutch 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit L25 mm Clutch 1/8"
Projahn 1/4" Bit L25 mm Clutch 1/8"
Projahn 1/4" Bit L25 mm Clutch 1/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p423603
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3182
EAN/GTIN:
     4000146031827
Suchbegriffe:
Projahn
1/4"
Bit
L25
1/4" Bit L25 mm Clutch 1/8"
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Clutch
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/8
L:
25 mm
Größe:
1/8"
Weitere Suchbegriffe: mm, Clutch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,55*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.