| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p423771 Herst.-Nr.: 4600-1231 EAN/GTIN: 4000146017388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal Stubby Schraubendreher Phillips + Pozidriv 1/2/3- Immer das richtige Werkzeug: Ein Schraubendreher für 6 Schraubenantriebe PH 1 - 2 - 3 und PZ 1 - 2 - 3
- Platzsparende Alternative – ideal für Kundendienst, Servicetechniker oder Installateure
- Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
- Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
- Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
- Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
- Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
- Mit zusätzlichem Antriebs-6kant (10 mm) zur Unterstützung mit Schraubenschlüsseln bei extrem festsitzenden Schrauben
- Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips/Kreuzschlitz Pozidrive | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 1-3 | Hersteller: | Projahn | L Klinge: | 25 mm | Größe: | PH 1 - 3 / PZ 1 - 3 | Schaftlänge: | 25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, pz schraubendreher pz1, pz schraubendreher, Projahn, Universal, Stubby, Schraubendreher Phillips, +, Pozidriv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |