Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p423867 Herst.-Nr.: 4623 EAN/GTIN: 4000146046234 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Satz 6tlg TX- Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
- Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
- Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
- Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
- Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
- Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
- Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
Inhalt:T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Projahn | Verpackung: | Karton | Größen / Sizes: | TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 TORX® | Teile / Pieces: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,16* | € 28,77* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,09* | € 28,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,88* | € 30,04* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 22,04* | € 31,54* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,39* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|