| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p428349 Herst.-Nr.: 4001272074B66310056 EAN/GTIN: 5414729057798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dassy Warnschutz Latzhose Toulouse Pesco 74Ausführung:- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Brusttasche mit aufgesetzten Taschen
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche rechts mit Werkzeug- und Stiftefächer
- Zollstocktasche
- Hammerschlaufe
- Handytasche
- verstellbarer Bund
- Reflexstreifen von 50mm
- verstellbare Cordura
- Kniepolstertaschen
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5 cm)
Zertifiziert EN 471:2003 + A1:2007 Klasse2
Material: 60% Polyester, 40% Baumwolle, 290 g/m² Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Größenangabe: | 56 | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Internetfarbe: | orange | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | orange/grün | Größe: | 56 | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnhose orange gr.56, warnlatzhose orange, warnlatzhose größe 56, Dassy, Warnschutz, Latzhose, Toulouse, Gr., 56 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,64* | € 65,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 48,06* | € 65,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 49,75* | € 65,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|