Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/29 EVO Li-Ion", 1150 x 560 mm, 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/29 EVO Li-Ion", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/29 EVO Li-Ion", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/29 EVO Li-Ion", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/29 EVO Li-Ion", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/29 EVO Li-Ion", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p4354463
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539090159
Suchbegriffe:
Pramac
Elektrischer
Deichselstapler
"GX

Der GX Deichselstapler ist die ideale Lösung für den gewerblichen Gelegenheitseinsatz auf kleineren bis mittleren Lagerflächen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel ist der GX äußerst wendig, standfest und ermöglicht immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten. Die wartungsfreie und leistungsstarke LI-ION Batterie bietet deutlich höhere Einsatzzeiten und gewährleistet eine lange Lebensdauer mit vielen Ladezyklen. Die ergonomische Multifunktionsdeichsel machen den GX zur passenden Komplettlösung Ihrer Lageraufgaben.

Weitere Informationen:
Bedienungsart:
begleitend
Anzahl Lastrollen:
Single
Hersteller:
Pramac
Antrieb:
elektrisch
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Batterie:
24 / 80 V / Ah
Leistung Hubmotor:
2,2 kW
Gabelbreite:
560 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubbereich:
90 - 2900 mm
Tragkraft:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: 12/29, EVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.675,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.829,52*
€ 6.937,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.791,31*
€ 6.891,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.698,20*
€ 6.780,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.675,57*
€ 6.753,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.