Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Akku 18-5,5-LIHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena Akku 18-5,5-LIHD
Prebena Akku 18-5,5-LIHD
Prebena Akku 18-5,5-LIHD
Prebena Akku 18-5,5-LIHD
Prebena Akku 18-5,5-LIHD
Artikel-Nr.:
     5417B-p4363828
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4016429069357
EAN/GTIN:
     4016429069357
Suchbegriffe:
Prebena
Akku
18-5,5-LIHD
LiHD-Akku LiHD-Akku für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Prebena
Gewicht:
900 g
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Akkutyp:
LiHD
Grundpreis:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
980 kg
Akkukapazität:
5,5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,94*
€ 171,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 140,36*
€ 174,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,59*
€ 179,76*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
AKKU18-4.0-LIHD
ab € 86,72*
Ähnlich
Prebena
AKKU18-2.0-LI-POWER
ab € 58,59*
Ähnlich
Prebena
AKKU-SET-4.0-LIHD
ab € 215,16*
Ähnlich
Prebena
AKKU-SET-5.5-LIHD
ab € 246,56*
Ähnlich
Prebena
AKKU-STATION12-36
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.