Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena AKKU Ladegerät AKKU-STATION12-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena AKKU Ladegerät AKKU-STATION12-36
Prebena AKKU Ladegerät AKKU-STATION12-36
Prebena AKKU Ladegerät AKKU-STATION12-36
Prebena AKKU Ladegerät AKKU-STATION12-36
Artikel-Nr.:
     5417B-p4363829
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4016429069340
EAN/GTIN:
     4016429069340
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akku-Ladegerät 12-36 Zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkupacks Mit Akkufüllstandsanzeige Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten Prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Prebena
Ausführung:
Akku-Ladegerät
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Min. Akkuspannung:
18
Grundpreis:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Max. Nennspannung:
240 V
Min. Nennspannung:
220 V
Max. Akkuspannung:
36 V
Gewicht:
600 g
Akkukapazität:
3, 4, 8 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,36*
€ 53,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,40*
€ 53,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 67,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.