Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät 12-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-697208
zw-697208
Artikel-Nr.:
     4757-1659166
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     AKKU-STATION12-36
EAN/GTIN:
     4016429069340
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkupacks (12 V–36 V) mit angepasstem Akku-Ladestrom. Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten. Sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung. Prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen. Ein Ladegerät für alles. Zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Partner.
Weitere Informationen:
Akkukapazität (Ah):
3 / 4 / 5,5 / 8
Akkuspannung (V):
18
Akkutyp:
LiHD
Gewicht (kg):
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 57,32*
1
€ 4,90*
ab € 43,64*
€ 59,34*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,59*
€ 59,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 41,59*
€ 67,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
AKKU18-4.0-LIHD
ab € 87,51*
Ähnlich
Prebena
AKKU18-5.5-LIHD
ab € 127,95*
Ähnlich
Prebena
AKKU18-2.0-LI-POWER
ab € 58,53*
Ähnlich
Prebena
AKKU-SET-4.0-LIHD
ab € 215,68*
Ähnlich
Prebena
AKKU-SET-5.5-LIHD
ab € 245,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.