| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p452569 Herst.-Nr.: 6300001 EAN/GTIN: 4036351042310 |
| |
|
| | |
| Druckdornsatz 8-teilig für alle UNICRAFT Werkstattpressen (außer WPP 10 HTE) mit Lochplatte Lieferumfang: - Dorn 2 t , Durchmesser 10/25 mm, Länge 50 mm
- Dorn 3 t, Durchmesser 12/25 mm, Länge 60 mm
- Dorn 8 t, Durchmesser 16/25 mm, Länge 60 mm
- Dorn 12 t, Durchmesser 18/25 mm, Länge 85 mm
- Dorn 14 t, Durchmesser 20/25 mm, Länge 85 mm
- Dorn 16 t , Durchmesser 22/25 mm, Länge 85 mm
- Dorn 18 t, Durchmesser 25/25 mm, Länge 110 mm
- Dorn 20 t, Durchmesser 30/25 mm, Länge 110 mm
- Lochplatte
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Hersteller: | Unicraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Unicraft, Druckdornsatz, 8-teilig, mit |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,93* | € 64,45* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,75* | € 64,48* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,83* | € 64,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 56,25* | € 70,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,49* | € 70,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|