Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X, mit HONDA-Motor GX390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X, mit HONDA-Motor GX390
ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X, mit HONDA-Motor GX390
ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X, mit HONDA-Motor GX390
Artikel-Nr.:
     5417B-p453916
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53123
EAN/GTIN:
     9004853531231
Suchbegriffe:
Schweissgenerator
Schweiß-Stromerzeuger
Schweißaggregat
Schweißstromgenerator
SEB X-Stromerzeuger sind nützliche Helfer bei Service- und Montageeinsätzen, auf Baustellen und in der Landwirtschaft - kurz immer dann, wenn in unversorgten Bereichen Schweißstrom für das Elektrodenschweißen und Strom für Elektrowerkzeuge und Beleuchtungsanlagen gebraucht wird. Als Notstromanlagen empfehlen wir normale Stromerzeuger der Serie SEB, da diese über eine bessere Spannungsregelung verfügen. X-Modelle besitzen genormte Buchsen zum Anschluss eines handelsüblichen Elektrodenhalters. Sie ermöglichen die Verarbeitung von Rutil- und basischen Elektroden bis Durchmesser 4, 5 bzw. 6 mm.

SEB 200X - Top-Seller

Gefragter Universal-Stromerzeuger für DC-Schweißen, Profigerät für Baustellen- und Serviceeinsätze, ideal für Bewehrungs- und Montageschweißungen.

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm², 1x 230 V Schuko 16A und 1x 400 V CEE 16A-5p- Handstart- Abschaltung: Ölmangel und Überlastung- Synchrongenerator- Schutzart IP 23

  • Einfaches Handling - Handstart mit Honda EasyStart-System
  • Betriebssicher - Schutzart IP23 gegen Sprühwasser
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Schweißleistung 60% ED:
150
Schweißleistung 35% ED:
200
Spannung/Frequenz:
400/230 Volt - 50 Hz
Zylinderanzahl:
1
Kühlung:
luftgekühlt
Kraftstoffart:
Benzin
Motortyp:
Honda GX 390
Hersteller:
ELMAG
Abmessung:
83x55x60 mm
Gewicht:
90 kg
Tankinhalt:
6,1 l
Hubraum:
389 cm³
Laufzeit:
2,5 h
Drehzahl:
3000 UpM
Motorleistung:
8,2 kW
Max. Elektrodendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Notstromaggregat, Stromaggregat, Stromerzeuger, Stromgenerator, notstromaggregat, ELMAG, SEB, 200X,, mit, HONDA-Motor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.321,00*
€ 2.437,81*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.175,53*
€ 2.437,82*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.337,14*
€ 2.474,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.409,22*
€ 2.528,62*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.754,47*
€ 2.893,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.528,62*
€ 3.009,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.513,41*
€ 2.990,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,82*
€ 2.910,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.410,81*
€ 2.868,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.409,22*
€ 2.866,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
53102
ab € 571,81*
Ähnlich
ELMAG
53103
ab € 811,50*
Ähnlich
ELMAG
53110
ab € 1.516,00*
Ähnlich
ELMAG
53131
ab € 1.080,46*
Ähnlich
ELMAG
53158
ab € 1.662,09*
Ähnlich
ELMAG
531392
ab € 1.925,35*
Ähnlich
ELMAG
531378
ab € 4.346,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.