Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 300XE, mit HONDA-Motor GX690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 300XE, mit HONDA-Motor GX690
ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 300XE, mit HONDA-Motor GX690
ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 300XE, mit HONDA-Motor GX690
Artikel-Nr.:
     5417B-p453918
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53125
EAN/GTIN:
     9004853531255
Suchbegriffe:
Schweissgenerator
Schweiß-Stromerzeuger
Schweißaggregat
Schweißstromgenerator
SEB X-Stromerzeuger sind nützliche Helfer bei Service- und Montageeinsätzen, auf Baustellen und in der Landwirtschaft - kurz immer dann, wenn in unversorgten Bereichen Schweißstrom für das Elektrodenschweißen und Strom für Elektrowerkzeuge und Beleuchtungsanlagen gebraucht wird. Als Notstromanlagen empfehlen wir normale Stromerzeuger der Serie SEB, da diese über eine bessere Spannungsregelung verfügen. X-Modelle besitzen genormte Buchsen zum Anschluss eines handelsüblichen Elektrodenhalters. Sie ermöglichen die Verarbeitung von Rutil- und basischen Elektroden bis Durchmesser 4, 5 bzw. 6 mm.

SEB 300XE - Powermodelle

Hochwertige 400/230 Volt-Profigeräte für intensive Schweißeinsätze, Elektrodendurchmesser max. 6 mm, mit FI-Schutzschalter

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm², 1x 230 V CEE 16A-3p und 1x 400 V CEE 16A-5p- Elektrochoke- Elektrostart- Batterie- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung, Kurzschluss und FI 30 MA- Synchrongenerator- Schutzart IP 23- Stundenzähler- Großtank- Membranpumpe

  • Einfaches Handling - Mit Elektrochoke, Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
  • Betriebssicher - Schutzart IP23 gegen Sprühwasser
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
  • 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG
Weitere Informationen:
Max. Elektrodendurchmesser:
6
Kühlung:
luftgekühlt
Kraftstoffart:
Benzin
Motortyp:
Honda GX 690
Hersteller:
ELMAG
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Spannung/Frequenz:
400/230 Volt - 50 Hz
Zylinderanzahl:
2
Tankinhalt:
20 l
Hubraum:
688 cm³
Abmessung:
88x55x72 mm
Gewicht:
160 kg
Laufzeit:
4,8 h
Drehzahl:
3000 UpM
Motorleistung:
15,5 kW
Schweißleistung 60% ED:
220
Schweißleistung 35% ED:
280
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.351,09*
€ 6.561,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.008,29*
€ 6.561,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 6.572,86*
€ 6.795,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.795,21*
€ 8.086,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.742,86*
€ 8.024,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.616,35*
€ 7.873,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.583,62*
€ 7.834,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.572,86*
€ 7.821,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.