Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X/25, mit HONDA-Motor GX390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X/25, mit HONDA-Motor GX390
ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X/25, mit HONDA-Motor GX390
ELMAG Schweiß-Stromerzeuger SEB 200X/25, mit HONDA-Motor GX390
Artikel-Nr.:
     5417B-p453920
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53127
EAN/GTIN:
     9004853531279
Suchbegriffe:
Schweissgenerator
Schweiß-Stromerzeuger
Schweißaggregat
Schweißstromgenerator
SEB X-Stromerzeuger sind nützliche Helfer bei Service- und Montageeinsätzen, auf Baustellen und in der Landwirtschaft - kurz immer dann, wenn in unversorgten Bereichen Schweißstrom für das Elektrodenschweißen und Strom für Elektrowerkzeuge und Beleuchtungsanlagen gebraucht wird. Als Notstromanlagen empfehlen wir normale Stromerzeuger der Serie SEB, da diese über eine bessere Spannungsregelung verfügen. X-Modelle besitzen genormte Buchsen zum Anschluss eines handelsüblichen Elektrodenhalters. Sie ermöglichen die Verarbeitung von Rutil- und basischen Elektroden bis Durchmesser 4, 5 bzw. 6 mm.

SEB 200X/25 - Langläufer

Kompaktes 400/230 Volt-Gerät für DC-Schweißen auf Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm², Elektrodendurchmesser max. 4 mm. Mit Großtank 25 l für lange Laufzeit.

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm², 1x 230 V Schuko 16A und 1x 400 V CEE 16A-5p- Handstart- Auto-Choke- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss- Synchrongenerator- Schutzart IP 23- Voltmeter- Stundenzähler- Tankuhr mechanisch- Großtank

  • Einfaches Handling - Handstart mit Honda EasyStart-System
  • Betriebssicher - Schutzart IP23 gegen Sprühwasser
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Spannung/Frequenz:
400/230 Volt - 50 Hz
Zylinderanzahl:
1
Max. Elektrodendurchmesser:
4
Kühlung:
luftgekühlt
Kraftstoffart:
Benzin
Motortyp:
Honda GX 390
Hersteller:
ELMAG
Hubraum:
389 cm³
Abmessung:
80x58x63 mm
Gewicht:
115 kg
Tankinhalt:
25 l
Laufzeit:
10,4 h
Drehzahl:
3000 UpM
Motorleistung:
8,2 kW
Schweißleistung 60% ED:
150
Schweißleistung 35% ED:
200
Weitere Suchbegriffe: Notstromaggregat, Stromaggregat, Stromerzeuger, Stromgenerator, notstromaggregat elmag, notstromaggregat, ELMAG, SEB, 200X/25,, mit, HONDA-Motor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.417,88*
€ 3.571,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.224,28*
€ 3.571,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.548,27*
€ 3.700,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.619,14*
€ 3.773,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.700,99*
€ 4.404,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.678,58*
€ 4.377,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.587,60*
€ 4.269,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.548,27*
€ 4.222,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.