Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
Artikel-Nr.:
     5417B-p455227
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61309
EAN/GTIN:
     9004853613098
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Brückensäge
Voraussetzungen für ein möglichst präzises und glattes Schnittbild an dicken Fliesen, Steingut, Marmor- oder Granitplatten:Leicht laufende, hoch präzise, nachjustierbare Schneideinheit mit einfach bedienbarem Abzugshebel, starker Antriebsmotor 1,1 kW, großer Schneidradius der Qualitäts-Diamanttrennscheibe Ø 250 mm, gleichmäßige Wasserkühlung an der Schnittrille.Die robuste Steintrennmaschine STM 640/250K ist auch für den Dauereinsatz auf Baustellen geeignet.

  • Wasserpumpe S1
  • Scheibenkühlung mit Dosierventil
  • Klappbarer Gehrungstisch K mit einfacher, stufenloser Einstellung
  • Vollverzinkte Wasserwanne
  • Starker Antriebsmotor 1,1 kW mit Abdichtung durch Wellendichtring
  • Thermo-Überlastschutz
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
  • Transportsicherung für Schneidkopf
  • Standfüße abnehmbar
Weitere Informationen:
Diamanttrennscheiben-Ø::
250
Scheiben-Bohrung:
25,4 mm
Scheiben-Ø:
250 mm
Nennleistung:
1,1 kW
Spannung:
230 V
Höhe:
1230 mm
Winkel:
0 - 45
Breite:
550 mm
Abmessungen:
95x55x123
Länge:
950 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schnittleistung Tiefe/Länge:
60 / 640 mm
Gewicht:
40 kg
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Diamanttrennscheiben-Ø:
250 mm
Hersteller:
ELMAG
Leistungsaufnahme:
11100 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.177,83*
€ 1.275,50*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.181,87*
€ 1.280,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,50*
€ 1.517,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,23*
€ 1.512,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,68*
€ 1.466,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,39*
€ 1.435,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,83*
€ 1.401,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.