Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 250x2,5x40mm, T 4 / 200 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 250x2,5x40mm, T 4 / 200 Zähne
ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 250x2,5x40mm, T 4 / 200 Zähne
ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 250x2,5x40mm, T 4 / 200 Zähne
ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 250x2,5x40mm, T 4 / 200 Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-p456419
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78243
EAN/GTIN:
     9004853782435
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
- Zahnabstand in mm- Die Auswahl der Zahnteilung erfolgt nach Werkstoffhärte, Wandstärke und Schnittfugenlänge- Für weiche Materialien und lange Schnittfugen: Grobe Zahnteilung wählen, um ein Verstopfen der Zahnzwischenräume zu vermeiden- Für harte Materialien, kurze Schnittfugen und dünnwandige Rohre, Profile und Bleche: Feine Zahnteilung wählen, um viele Zähne amSchneidevorgang zu beteiligen - das Sägeblatt bleibt länger scharf- Merkregel: Am dünnsten Materialquerschnitt sollten drei Zähne im Eingriff sein

  • Hochwertiger Schnellarbeitsstahl 1.3343 (5 % Molybdän, 6,4 % Wolfram, 4,3 % Chrom)
  • Hohe Festigkeit, Arbeits- und Warmhärte
  • Oberflächenvergütung durch Dampfbehandlung, sehr gute Kühlmittelaufnahme und Gleitfähigkeit
  • Ideal für das Trennen von Stahl und Nichteisenmetallen mit einerZugfestigkeit bis 800 N/mm², Rohre, Profile und Vollmaterialien.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
40
Anzahl der Zähne:
200
Hersteller:
ELMAG
Außendurchmesser:
250
Breite:
2,5
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 x 40, kreissägeblatt 250 mm, kreissägeblatt, ELMAG, Sägeblatt, HSS, /, DMo5,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 79,20*
€ 100,21*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 81,60*
€ 100,99*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 108,29*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 119,74*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 144,73*
€ 177,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.