Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 275x2,5x40mm, T 4 / 220 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 275x2,5x40mm, T 4 / 220 Zähne
ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 275x2,5x40mm, T 4 / 220 Zähne
ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 275x2,5x40mm, T 4 / 220 Zähne
ELMAG Sägeblatt HSS / DMo5, HSS 275x2,5x40mm, T 4 / 220 Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-p456421
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78245
EAN/GTIN:
     9004853782459
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
- Zahnabstand in mm- Die Auswahl der Zahnteilung erfolgt nach Werkstoffhärte, Wandstärke und Schnittfugenlänge- Für weiche Materialien und lange Schnittfugen: Grobe Zahnteilung wählen, um ein Verstopfen der Zahnzwischenräume zu vermeiden- Für harte Materialien, kurze Schnittfugen und dünnwandige Rohre, Profile und Bleche: Feine Zahnteilung wählen, um viele Zähne amSchneidevorgang zu beteiligen - das Sägeblatt bleibt länger scharf- Merkregel: Am dünnsten Materialquerschnitt sollten drei Zähne im Eingriff sein

  • Hochwertiger Schnellarbeitsstahl 1.3343 (5 % Molybdän, 6,4 % Wolfram, 4,3 % Chrom)
  • Hohe Festigkeit, Arbeits- und Warmhärte
  • Oberflächenvergütung durch Dampfbehandlung, sehr gute Kühlmittelaufnahme und Gleitfähigkeit
  • Ideal für das Trennen von Stahl und Nichteisenmetallen mit einerZugfestigkeit bis 800 N/mm², Rohre, Profile und Vollmaterialien.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
40
Zahnform:
T4
Anzahl der Zähne:
220
Hersteller:
ELMAG
Außendurchmesser:
275
Breite:
2,5
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, ELMAG, Sägeblatt, HSS, /, DMo5,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,10*
€ 112,19*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 91,59*
€ 113,27*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,20*
€ 118,56*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 120,63*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,38*
€ 135,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.