Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Hydraulikschraubstock MP 200 V, mit Niederhaltsystem, Spannkraft 62 KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Hydraulikschraubstock MP 200 V, mit Niederhaltsystem, Spannkraft 62 KN
ELMAG Hydraulikschraubstock MP 200 V, mit Niederhaltsystem, Spannkraft 62 KN
ELMAG Hydraulikschraubstock MP 200 V, mit Niederhaltsystem, Spannkraft 62 KN
ELMAG Hydraulikschraubstock MP 200 V, mit Niederhaltsystem, Spannkraft 62 KN
Artikel-Nr.:
     5417B-p456842
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82812
EAN/GTIN:
     9004853828126
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
  • Mechanisch-hydraulische Spannung, hohe Spannkraft
  • Niederhaltesystem (Zustätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft) für höchste Sicherheit
  • Hoch belastbarer Sphäroguss, Zugfestigkeit 600 N/mm²
  • Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Härtegrad 45 HRC
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
  • Rasches Einspannen durch Spannbereichseinstellung
  • Auflagengenauigkeit und Parallelität 0,02 mm
  • Hohe Spannwiederholgenauigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELMAG
Gewicht:
90
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ursprungsland:
TW
Backenhöhe:
63
Backenbreite:
200
Spannweite:
310
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.906,42*
€ 2.989,53*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.744,58*
€ 2.989,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.016,79*
€ 3.100,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.014,48*
€ 3.434,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.100,61*
€ 3.689,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.083,86*
€ 3.669,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.036,44*
€ 3.613,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.016,79*
€ 3.589,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.