Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p472489 Herst.-Nr.: 4933391200 EAN/GTIN: 4002395231928 |
| |
|
| | |
| Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen Drehzahlelektronik Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min¹ zum Schleifen und Fräsen in Metall Robustes Metallgetriebegehäuse Netzkabel 4 m Im Lieferumfang enthalten:- Netzkabel 4 m
- Spannzange 6/8 mm
- Maulschlüssel SW 15/SW 17
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Min. Leerlaufdrehzahl: | 3000 | Max. Leerlaufdrehzahl: | 7000 | Gewicht: | 1,5 kg | Hersteller: | Milwaukee | Leistungsaufnahme: | 600 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,82* | € 445,70* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 422,74* | € 465,22* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,67* | € 467,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 430,89* | € 472,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,23* | € 480,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|