Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4852749 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5035048743232 |
| |
|
| | |
| DeWalt Akku-Bohrhammer 16 mm / 18 V (Basisv.) Die Ultra-Kompakt Serie vereint Leistung mit einer sehr kompakten und leichten Bauform Innovative, bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer 2 Betriebsfunktionen: Bohren und Hammerbohren Schneller Bohrfortschritt und lange Laufzeit: bis zu 36 bzw. 87 Bohrungen (Ø 6x80 mm) in Beton mit einem 18 Volt 2 Ah bzw. 5 Ah XR Akku Anti-Vibrations-System AVC für einen besseren Bedienkomfort und eine höhere Anwendersicherheit Elektronische Motorbremse Lanyard Ready Absturzsicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel Serienmäßig in T STAK-Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das DEWALT Akku Plus-System
Lieferumfang: SDS-plus Akku-Bohrhammer vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff Bohrtiefenanschlag Gürtelhaken T STAK-Box Weitere Informationen: | | Max. Bohrdurchmesser in Stahl: | 10 | Gewicht ohne Akkupack: | 3,65 | Bohrdurchmesser Beton: | 16 | Hersteller: | DeWalt | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Max. Bohr-Ø Beton:: | 16 | Maschine: | Ja | Max. Leerlaufdrehzahl: | 1060 1/min | Max. Bohr-Ø Holz: | 16 mm | Max. Bohr-Ø Stahl: | 10 mm | Schlagenergie: | 1,4 J | max. Einzelschlagenergie: | 1,4 J | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,26* | € 251,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 224,66* | € 258,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,22* | € 258,59* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,53* | € 273,60* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 256,98* | € 292,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|