Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK, 2 x 18 V, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK, 2 x 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK, 2 x 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK, 2 x 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK, 2 x 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK, 2 x 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK, 2 x 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK, 2 x 18 V, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p4853454
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381884013
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Makita Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK
2x18V, 80 bar, 380 l/h
Akku-Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Motor für bis zu 80 bar Wasserdruck
Akku-Hochdruckreiniger mit 2x18 V Antrieb. Ideal für unterwegs. Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 80 bar. Ein separater Tank mit 50 Liter Fassungsvermögen stellt ausreichend Wasserreserven bereit. Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck auf 30 oder 55 bar einstellbar. Die Lieferung erfolgt inklusive 50 Liter Tank, 5 m Hochdruckschlauch und Ansaugschlauch.
  • Total-Stop-System (TSS)
  • Leicht und kompakt für Haus und Garten, auch für professionelle Anwendungen
  • Mit Variosprühlanze die stufenlos durch Drehen der Düse vom Niederdruck- zum Hochdruckstrahl eingestellt werden kann
  • Lieferung mit Transportbox, die zugleich als Wassertank mit einem Fassungsvermögen von ca. 50 Liter dient
  • Selbstansaugfunktion über Saugschlauch, maximale Saughöhe 1 m
  • Wasser kann auch über einen gewöhnlichen Wasseranschluss zugeführt werden
  • Mit Mulden in der Maschine zum einfachen Transport des Zubehörs
  • Stufenlos einstellbarer Wasserdruck über den Pistolengriff
  • Der Wasserdruck in Stufe 1 eignet sich ideal zum schonenden Reinigen von Tür- und Fensterrahmen, Lüftungs- und Fliegengittern sowie Autooberflächen
  • Leicht zu transportieren und mit hoher Reinigungsleistung, um Autos oder Landmaschinen zu reinigen
  • 2-stufig einstellbarer Wasserdruck, maschinenseitig
  • WetGuard (WG): Hervorragender Schutz der Elektronik vor Wasser, ermöglicht den Betrieb der Maschine auch wenn diese nass wird (die Akku-Abdeckung muss geschlossen sein)
  • Eine große Auswahl an Zubehör, auch kompatibel mit dem Zubehör der Modelle HW1200/HW1300
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Lanze variabel 197822-8
  • Turbolanze 197824-4
  • Reinigungsstift 197879-9
  • Pistole 197842-2
  • Außen-Innen-Anschlussset 197883-8
  • Verbindungsstück 197881-2
  • Saugschlauchsatz 197873-1
  • Hochdruckschlauch 126766-5
  • Wasser- und Transportbox 127104-4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
bürstenloser Motor:
Ja
Grundpreis:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
7,1 - 7,7 kg
Schlauchlänge:
5 m
Hersteller:
Makita
Gewicht ohne Akkupack:
7,7 kg
Gewicht mit Akku:
7,1 - 7,7 kg
Höhe:
269 mm
Breite:
218 mm
Länge:
438 mm
Akkuspannung:
2 x 18 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 437,46*
€ 479,44*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 438,21*
€ 479,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 448,79*
€ 492,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 473,36*
€ 521,42*
Frei Haus
ab € 470,07*
€ 521,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,42*
€ 620,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,49*
€ 582,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,36*
€ 563,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.