Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Hochdruckreiniger 55 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W625692
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHW080ZK
EAN/GTIN:
     0088381884013
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Features:
Arbeitsdruck (max.): 55 bar
Fördermenge (max.): 380 l/h

Lieferumfang:
Ohne Akku!
Weitere Informationen:
Höhe:
269 mm
Länge:
438 mm
Breite:
218 mm
Gewicht:
7.7 kg
Schlauchlänge:
5 m
Arbeitsdruck (max.):
55 bar
Arbeitsdruck (min.):
30 bar
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zulauftemperatur (max.):
+40 °C
Antriebsart:
Akku
Fördermenge (max.):
380 l/h
Betriebsspannung (Details):
18 V
Produkt-Art:
Hochdruckreiniger
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 436,99*
€ 476,40*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 440,96*
€ 481,22*
€ 4,90*
ab € 476,40*
€ 517,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 471,27*
€ 517,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,86*
€ 523,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,65*
€ 607,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,74*
€ 605,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,93*
€ 586,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,69*
€ 573,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,27*
€ 560,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.