Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Lüfter 18V/230V, 21 m3/min, 4,0 m/s, 3-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Lüfter 18V/230V, 21 m3/min, 4,0 m/s, 3-stufig
Makita Akku-Lüfter 18V/230V, 21 m3/min, 4,0 m/s, 3-stufig
Makita Akku-Lüfter 18V/230V, 21 m3/min, 4,0 m/s, 3-stufig
Makita Akku-Lüfter 18V/230V, 21 m3/min, 4,0 m/s, 3-stufig
Makita Akku-Lüfter 18V/230V, 21 m3/min, 4,0 m/s, 3-stufig
Makita Akku-Lüfter 18V/230V, 21 m3/min, 4,0 m/s, 3-stufig
Makita Akku-Lüfter 18V/230V, 21 m3/min, 4,0 m/s, 3-stufig
Artikel-Nr.:
     5417B-p4853466
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381748889
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Leistungsfähiger Akku-Lüfter mit drei Luftstromeinstellungen und automatischer Drehbewegung

- Besonders leiser Betrieb
- Leicht abnehmbare Abdeckung der Lüfterflügel für eine bequeme Reinigung
- Mit Motorbremse
- Entwickelt, um rauen Baustellenumgebungen standzuhalten
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und zuschaltbare Oszillation für eine optimale Luftgeschwindigkeit und -verteilung
- Ideal geeignet, um bei heißem Wetter eine angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Makita
Breite:
330 mm
Länge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Tischventilator, akku-ventilator makita, akku ventilator, axiallüfter 18v, Makita, Akku-Lüfter, 18V/230V,, 21, m3/min,, 4,0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 112,08*
€ 140,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,84*
€ 164,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 165,40*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,49*
€ 167,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,25*
€ 168,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.