Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Li-Power Akkupack 18 V - 4,0 Ah, "AIR COOLED"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Li-Power Akkupack 18 V - 4,0 Ah, "AIR COOLED"
Metabo Li-Power Akkupack 18 V - 4,0 Ah, "AIR COOLED"
Metabo Li-Power Akkupack 18 V - 4,0 Ah, "AIR COOLED"
Artikel-Nr.:
     5417B-p4853823
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625027000
EAN/GTIN:
     4061792202214
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Metabo
Gewicht:
685 g
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkutyp:
Li-Power
Grundpreis:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 38,79*
€ 48,04*
€ 4,00*
ab € 48,64*
€ 57,77*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 49,28*
€ 58,33*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 50,26*
€ 59,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,13*
€ 98,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.