Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Feuerlöscher
>
Feuerlöschspray
>
Artikel
ABUS Feuerlöschspray AFS625 Feuerstopp
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p4865187
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
85727
EAN/GTIN:
4003318857270
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöschspray
Feuer stopp, statt Wasser marsch!
Feuerlöschspray für die schnelle Bekämpfung kleinerer Brandherde.
Oft reicht ein unachtsamer Moment - und schon brennen Pfanne, Toaster oder der Grill mit den leckeren Bratwürstchen.
Daher lohnt es sich, in Haus und Garten unser Feuerlöschspray AFS625 in der Nähe griffbereit zu haben.
Das Spray wird wie eine handelsübliche Dose benutzt.
Die Sprühweite des der Schaumlöschmittels im Inneren beträgt bis zu vier Meter, was Ihnen den Einsatz aus sicherer Entfernung ermöglicht.
Das Produkt eignet sich auch für Fettbrände, die durch Speiseöle oder Speisefette verursacht werden.
Tipp: Auch für unterwegs im Auto oder Wohnwagen, Wohnmobil oder Caravan praktisch!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
ABUS
Gewicht:
900 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Betriebseinrichtung & Betriebsmittel
>
Brandschutz und Gefahrenmelder
>
Feuerlöschspray
Weitere Suchbegriffe:
Löschspray
,
Mehrbereichsschaummittel
,
Schaumbildner
,
Schaumlöschmittel
,
Schaummittel
,
feuerlöschspray abus
,
feuerlöschspray
,
ABUS
,
AFS625
,
Feuerstopp
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 23,67*
€ 29,31*
Lager 1498
1 Tag
134
1
€ 5,45*
ab € 23,60*
€ 29,37*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 23,79*
€ 30,37*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 24,69*
€ 30,54*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,90*
€ 36,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feuerlöschdecke, gemäß EN 1869, mit 2 Handgrifftaschen, Glasfasergewebe, 1000x1000mm, Lieferung im Beutel
BFH Zillmer
C453
ab € 42,02*
Zubehör
Feuerlöscher-Schutzbehälter, Typ A, für Feuerlöscher bis 12kg, mit Zylinderschloß, rot, Stahlblech
BFH Zillmer
A207
ab € 141,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen