Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 411 Quick change discs, 50 mm Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor QRC 411 Quick change discs, 50 mm Korn 60
Klingspor QRC 411 Quick change discs, 50 mm Korn 60
Klingspor QRC 411 Quick change discs, 50 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p487804
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295309
EAN/GTIN:
     4014855124565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe p 60
schleifbockscheibe
Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Typ:
QRC 411
Form:
rund
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Materialanwendung:
Edelstahl;Metall Universal
Korn:
60
Abmessung:
50
Unterlage:
Polyester-Gewebe
Type:
QRC 411
Hersteller:
Klingspor
Streuart:
dicht
Kornart:
Zirkonkorund
Bindung:
Kunstharz
Maschinentyp:
Abgewinkelter Stabschleifer;Biegsame Welle;Geradschleifer
Durchmesser:
50
Weitere Suchbegriffe: Klingspor, QRC, 411, Quick, change, discs,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 53,87*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,08*
€ 75,93*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,92*
€ 76,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 64,31*
€ 84,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 86,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,93*
€ 90,3567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,81*
€ 87,8339
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,17*
€ 78,7423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,01*
€ 74,9819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.