| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924286 Herst.-Nr.: 3660740000264 EAN/GTIN: 3660740000264 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille »IRI-S« Eigenschaften: • Modulierbarer Nasensteg aus formgedächtnis-Material • PLATINUM-Beschichtung • Ergonomische und verstellbare Bügel aus zwei Materialien Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2) (5) Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonat Scheibenfarbe: Rauchglas Rahmenfarbe: rot-schwarz Weitere Informationen: | | Rahmenfarbe: | schwarz-rot | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | schwarz | Art: | Schutzbrille | Hersteller: | Bollé | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Dioptrien: | ohne | Ausführung: | Augenschutz | Glasfarbe: | Rauchglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Bollé, Brille, IRI-S, klar, Bolle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,38* | € 10,83* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,79* | € 12,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 12,44* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,68* | € 12,58* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 9,68* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|