Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülflasche,gef., 1000 ml,m.Staubkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülflasche,gef., 1000 ml,m.Staubkappe
Plum Augenspülflasche,gef., 1000 ml,m.Staubkappe
Artikel-Nr.:
     5417B-p4924310
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5715205470729
EAN/GTIN:
     5715205470729
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspüllösung (Natriumchlorid)

Eigenschaften:
• Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
• Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
• 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box
• 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche
• Haltbarkeit: 3 Jahre
• Nach DIN EN 15154-4
Anwendungsbereiche: z um Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)


Ausführung: »4707«, für Einzeleinsatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gefüllt:
Ja
Grundpreis:
Ja
Füllmenge:
1000 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 18,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 13,62*
€ 18,79*
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 14,07*
€ 18,97*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,66*
€ 20,75*
7 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 14,66* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,87*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,22*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.