Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924671 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146868744 |
| |
|
| | |
| - stufenlos verstellbare Backe
- Maulöffnung bis 15 mm
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- inklusive Skala und Aufhängeloch
Der BRILLIANT TOOLS Rollgabelschlüssel BT014804 wird nach DIN 3117 gefertigt und hat eine Gesamtlänge von 10 cm. Das Maul lässt sich von 0 bis 15 mm stufenlos öffnen und auf dem Maulkopf ist zum leichteren Ablesen bei der Arbeit eine Skala eingelasert. Der Rollgabelschlüssel wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Die Oberfläche ist matt verchromt und liegt gut in der Hand. Zusätzlich verfügt der Griff über ein praktisches Aufhängeloch. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brilliant Tools | Größe: | 4 | Gewicht: | 60 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Min. Schlüsselweite: | 15 | Max. Schlüsselweite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, 4",, -, 15 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 3,49* | € 5,16* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,61* | € 5,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,82* | € 5,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,22* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|