Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924701 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146862179 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- Kopf 90° gekröpft
- kurze Seite gebohrt
- Schlüsselweite 24 mm
Der BRILLIANT TOOLS Doppel-Steckschlüssel BT015024 wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Der metrische Doppel-Steckschlüssel ist auf einer Seite um 90° gekröpft, um auch tiefer liegende Schraubfälle spielend leicht zu lösen. Die Oberfläche ist für einen verbesserten Rostschutz verchromt und nach DIN 838 gefertigt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand. Besonders geeignet ist dieser Schlüssel für Stehbolzen und tiefliegende Muttern. Die kurze Seite ist gebohrt zum Einstecken von Drehstiften. Der Schlüssel hat eine Gesamtlänge von 27,5 cm und einen Durchmesser von 33,2 mm. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite 1: | 24 | Hersteller: | Brilliant Tools | Gesamtlänge: | 275 | Gewicht: | 766 | Ausführung: | Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, Doppel-Steckschlüssel,, gekröpft,, 24, mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 6,47* | € 9,41* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 10,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,34* | € 11,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,88* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|