Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4925032 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146868959 |
| |
|
| | |
| - 9-teiliger Satz
- in Anlehnung an DIN 7438 DIN ISO 8764
- Isolierung nach IEC 60900
- mit 2-Komponentengriff mit Querloch zum Aufhängen
- brüniert
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
Mit dem 9-teiligen BRILLIANT TOOLS VDE Schraubendreher-Satz BT068010 erledigen Sie Arbeiten im Spannungsbereich bis zu 1.000 V problemlos. Verwendet werden Klingen, die aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt sind. Dabei handelt es sich um robuste und langlebige Materialien, die speziell für Werkzeuge genutzt werden. Die Schraubendreherklingen sind brüniert und mit einer durchgehenden Schutzisolierung versehen. So können sie keinen Strom leiten. Der ergonomische 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch sorgt für ein effizientes, präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Durch seine Griffform ermöglicht er eine optimale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand. Der VDE Schraubendreher-Satz beinhaltet Schlitz- und Kreuzprofile in verschiedenen Größen. Außerdem ist ein Spannungsprüfer enthalten, mit welchem Sie die Wechselspannung an Kabelverbindungen, Steckdosen oder Schaltern im Niedervoltbereich von 120 V bis zu 250 V testen können. Alle Schraubendreher sind nach VDE-genormt. Dadurch erfüllen sie die Sicherheitsbestimmungen, die für die Bereiche Elektronik, Elektrotechnik und Informationstechnik gelten. Lieferumfang:Schlitz: 3,0 x 75 mm - 4,0 x 10 cm - 5,5 x 12,5 cm - 6,5 x 15 cm PH: PH0 x 75 mm - PH1 x 80 mm - PH2 x 10 cm - PH3 x 15 cm Spannungsprüfer: 3,0 x 14 cm UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Philips | Hersteller: | Brilliant Tools | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, Brilliant, Tools, VDE, Schraubendreher-Satz,, 9-tlg.,, Schlitz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 21,90* | ab € 12,32* | € 17,27* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,58* | € 18,27* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,40* | € 19,07* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,38* | € 19,37* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,97* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|