Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 610 x 810 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 610 x 810 mm rot
Transportroller 610 x 810 mm rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757838
EAN/GTIN:
     4260507757838
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller • Material: Kunststoff • Rahmen: mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen Hinweis: Zum einfachen und schnellen Transport.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe RAL:
rot
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Tragkraft:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, Transportroller, 610, x, 810, mm, rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,46*
€ 83,37*
2 Tage
69
€ 5,90*
ab € 68,49*
€ 83,41*
1 Tag
69
€ 4,95*
ab € 69,38*
€ 84,50*
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 84,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,70*
€ 88,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4260507757814
ab € 50,40*
Ähnlich
k.A.
4260507757821
ab € 56,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.