Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Aluminiumbox D29 B400xT300xH245 mm, Inhalt ca. 29 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Aluminiumbox D29 B400xT300xH245 mm, Inhalt ca. 29 Liter
Fortis Aluminiumbox D29 B400xT300xH245 mm, Inhalt ca. 29 Liter
Fortis Aluminiumbox D29 B400xT300xH245 mm, Inhalt ca. 29 Liter
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933440
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004291
EAN/GTIN:
     4063726004291
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie D • Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fortis
Höhe:
245
Breite:
300
Länge:
400
Material:
Aluminium
Gewicht:
3,3
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenhöhe:
245 mm
Außenmaterial:
Aluminium
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminium-transportbox 29l, alu transportbox, fortis aluminiumbox, Fortis, D29, B400xT300xH245, mm,, Inhalt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 74,39*
€ 95,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,97*
€ 96,25*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 72,04*
€ 96,99*
6 Tage
31
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 100,19*
7 Tage
31
€ 4,30*
ab € 79,45*
€ 106,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.