Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elements Handtuchrollen Centerfeed Spender weiß, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elements Handtuchrollen Centerfeed Spender weiß, Kunststoff
Elements Handtuchrollen Centerfeed Spender weiß, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p4935792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260476050060
EAN/GTIN:
     4260476050060
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrollenspender Elements • Aus Kunststoff • Centerfeed Spender • Nachfüllbar • Leichte Bedienung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
370 mm
Breite:
245 mm
Farbe:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 7,50*
ab € 24,18*
€ 34,01*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 28,29*
€ 37,42*
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,55*
€ 37,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,29*
€ 37,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,48*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
433382
ab € 19,65*
Zubehör
Katrin
481911
ab € 20,33004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.