Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elements Handtuchrollen Centerfeed Spender weiß, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elements Handtuchrollen Centerfeed Spender weiß, Kunststoff
Elements Handtuchrollen Centerfeed Spender weiß, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4260476050060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260476050060
EAN/GTIN:
     4260476050060
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrollenspender Elements

• Aus Kunststoff • Centerfeed Spender • Nachfüllbar • Leichte Bedienung

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316611
Breite:
245 mm
Höhe:
370 mm
Farbe:
weiß
Tiefe:
230 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 7,50*
ab € 24,11*
€ 34,46*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 28,35*
€ 37,49*
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 37,52*
€ 4,90*
ab € 27,42*
€ 37,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,27*
€ 40,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
433382
ab € 19,62*
Zubehör
Katrin
481911
ab € 20,35008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.