Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee TCT Lochsäge für Edelstahl 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee TCT Lochsäge für Edelstahl 38 mm
Milwaukee TCT Lochsäge für Edelstahl 38 mm
Milwaukee TCT Lochsäge für Edelstahl 38 mm
Milwaukee TCT Lochsäge für Edelstahl 38 mm
Milwaukee TCT Lochsäge für Edelstahl 38 mm
Milwaukee TCT Lochsäge für Edelstahl 38 mm
Milwaukee TCT Lochsäge für Edelstahl 38 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4941802
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479044
EAN/GTIN:
     4058546368388
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
milwaukee lochsäge
lochsäge
Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen. Die Zähne können nachgeschärft werden
Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre
Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren
Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit
Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit
Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder
Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen. Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren
Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm²) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff
Weitere Informationen:
max. Schnitttiefe:
25
Hersteller:
Milwaukee
Durchmesser:
38
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anwendungsbereich:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, TCT, für, Edelstahl, 38
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,47*
€ 32,60*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,41*
€ 32,88*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 22,18*
€ 33,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,89*
€ 40,13*
1
€ 5,95*
ab € 31,33*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.