Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p497235 Herst.-Nr.: 32310 EAN/GTIN: 4010995323103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Winkelschrauber Vorsatz von Wiha mit einem um 105° abgewinkelten Kopf und handbetätigter Verriegelungshülse ist ideal für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Kanten
Der flexible Winkelschrauberadapter mit matt verchromtem Stahlgehäuse ist dank des Stabilisatorarms in 48 Positionen verstellbar und für den Einsatz in fast allen Akkuschraubern geeignet
Die handbetätigte Verriegelung des Schraubendreher Adapters sorgt für einen optimalen Halt aller 1/4 Zoll Einsätze wie Bits, Bohrer und Senker
Die Bauweise des magnetischen Winkelschraubers garantiert eine hohe Drehmoment-Übertragung von bis zu 57 Nm für ein Drehen und Ziehen ohne großen Kraftaufwand
Lieferumfang: 1x Hochleistungs Winkelschrauber, Kopf um 105° abgewinkelt, 1/4 Zoll, Länge: 165mm, für schwer zugängliche Stellen
Vereinfacht Ihre Arbeit: Sichere Schraubenzuführung durch einen im Bithalter integrierten Magneten. Erhöht Ihre SICHERHEIT: Variabel einstellbarer Stabilisationsarm. Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu schwer zugänglichen Schrauben durch um 105° abgewinkelten Werkzeugkopf. Anwendung: Für den Einsatz in fast allen (Akku-)Schraubern; ideal zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Ecken und Kanten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Wiha | Gesamtgewicht: | 0,4745 | Innensechskant: | 1/4 mm | Abmessungen: | SW 1/4mm | Länge Verbindungsteil: | 165 mm | Außensechskant: | 1/4 mm | Serie: | SB24628 | Maschine: | Ja | Herkunftsland: | US | Gewicht: | 471 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, Bit-Halter, Bithalter, Elektro-Winkelschrauber, Elektrowinkelschrauber, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Winkelschraubvorsatz, bit-halter wiha, bit halter, bithalter schnellwechselfutter, Wiha, Hochleistungs-Winkelschrauber, mit, Schnellwechselhalter, um |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (34) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 47,98* | € 58,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 49,71* | € 58,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 50,22* | € 59,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 51,49* | € 60,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 51,63* | € 60,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|